Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgelenkband; ESD; Polyamid mit leitenden Fasern; blau; 1MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgelenkband; ESD; Polyamid mit leitenden Fasern; blau; 1MΩ
Handgelenkband; ESD; Polyamid mit leitenden Fasern; blau; 1MΩ
Artikel-Nr.:
     2805-SCS-ECWS61M-1
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     ECWS61M-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Hersteller: DESCO EUROPE
Farbe: blau
Steckverbinder-Art: männlicher Druckknopf 4mm
Material: Polyamid mit leitenden Fasern
Antistatischer Zubehör-Typ: Handgelenkband
Ausführung: ESD
Standardausstattung: Krokodilklemme x1;Handgelenkband;Leitung mit 4 mm Bananenstecker beendet und 10 mm Druckknopf
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 1,8m
Widerstand Spiralkabel: 1MΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.