Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packetband; ESD; L: 36m; W: 24mm; Thk: 0,049mm; Anwendung: Verpacken


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SCS-242240
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     242240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmband
ESD-Klebeband
Packband
Packklebeband
Hersteller: DESCO EUROPE
Betriebstemperatur: max. 60°C
Breite: 24mm
Länge: 36m
Resistenz gegenüber: Korrosion
Stärke: 0,049mm
Klebe-Art: Acryl
Anwendung von Lagerzubehör: Verpacken
Eigenschaften des Lagerzubehörs: antistatisch
Antistatischer Zubehör-Typ: Packetband
Oberflächenwiderstand: 0,01...1MΩ
Ausführung: ESD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,65*
€ 8,39*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,21*
€ 12,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,73*
€ 15,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 12,56*
€ 14,95
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,63*
€ 12,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,36*
€ 11,14
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Rolle
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.