Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desco Europe ESD Klebeband, Bronze Leitfähig, 36m x 24mm z.Anwend.für EMV-Abschirmung


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8772481
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     242240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmband
ESD-Klebeband
Packband
Packklebeband
Länge = 36m
Ableitend = Nein
Leitfähig = Ja
Antistatik = Ja
Reinraum = Nein
Text/Logo auf Band = ESD Symbol
Farbe = bronzefarben
Einsatztyp = EMV-Abschirmung
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja

Leitfähiges Grid-Klebeband zur Abschirmung. ESD-Grid-Klebeband zur Abschirmung Beide Oberflächen werden nicht triboelektrische aufgeladen bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit Abwesenheit von Schuppen, Rissbildung, Splittern oder Abrieb Nicht korrosiv Kein Material auf Silikonbasis (Klebstoff, Folienunterschicht, Materialfreigabe) wird in der Herstellung von leitfähigem Abschirmungs-Grid-Klebeband verwendet Stärke 1,9 mil (0,049 mm) Max. Temperatur: +60 °C. Anwendungsbereich. Für Anwendungen, die eine Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen erfordern Für den Einsatz in Bereichen, in denen die Erzeugung von statischer Elektrizität ein Problem ist Mit dem geerdeten Bandspender wird die Spannung, die durch das Abrollen erzeugt wird, effektiv auf nahezu Null reduziert Sichere IC-Röhren (Bündel) Abdecken von externen Steckern, Löchern oder Steckverbinderstiften auf elektronischen Chassis (Black Boxen usw.) während des Transports oder zur Lagerung
Weitere Informationen:
Länge:
36m
Ableitend:
Nein
Leitfähig:
Ja
Antistatik:
Ja
Reinraum:
Nein
Text/Logo auf Band:
ESD Symbol
Farbe:
bronzefarben
Einsatztyp:
EMV-Abschirmung
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband schwarz, esd klebeband, packband 24mm, 8772481, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, ESD Klebebänder, Desco Europe, 242240, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, ESD Tapes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,62*
€ 8,37*
€ 5,90*
ab € 7,26*
€ 12,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,37*
€ 9,96
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Rolle
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.