Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 4m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON; 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 4m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON; 100mA
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 4m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON; 100mA
Artikel-Nr.:
     2805-SCOR4000RPKM
Hersteller:
     SELS
Herst.-Nr.:
     SCOR4000RPKM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
fotosensor
Hersteller: SELS
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Messing
Anzahl Pole: 4
Korpus-Verkleidung: Nickel
Betriebsstrom max.: 0,1A
Frequenzwechsel max.: 250Hz
Sensorgehäuse: M18
Reaktions-Art: Spiegelung mit Reflektoren
Bereich: 4m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: Verbinder M12
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.