Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; CEE 7/7 (E/F) abgewinkelter Stecker,IEC C13 weiblich


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SCHAFFNER-820148
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IL13P-EU1-H05-3100-200-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
cee-stecker 10a
Hersteller: SCHAFFNER
Nennspannung: 0,25kV
Dichtheitsklasse: IP20
Farbe der Isolierung: orange
Leitungs-Art: H05VV-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 2m
Betriebsstrom max.: 10A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/7 (E/F) abgewinkelter Stecker;IEC C13 weiblich
Eigenschaften des Verbindungskabels: strahlungshemmend
Ausführung: Mit Blockade IEC LOCK+
Aderquerschnitt: 1mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHAFFNER:
SCHAFFNER
Weitere Suchbegriffe: cee stecker, kaltgeräte-zuleitung 2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.