Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; IEC C13 weiblich,Kabel; 1m; mit Blockade IEC LOCK; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SCHAFFNER-820127
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IL13-SE-H05-3100-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
kaltgerätekabel 1m
kaltgeräte zuleitung
Hersteller: SCHAFFNER
Nennspannung: 0,25kV
Dichtheitsklasse: IP20
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: H05VV-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 1m
Betriebsstrom max.: 10A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: Kabel;IEC C13 weiblich
Eigenschaften des Verbindungskabels: strahlungshemmend
Ausführung: mit Blockade IEC LOCK
Aderquerschnitt: 1mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.