Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superkondensator; THT; 3,3F; 2,7VDC; 0÷100%; Maße Korp: Ø8x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SCCR20B335PRB
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SCCR20B335PRB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backup Kondensator
Becherelko
Radial Kondensator
Superkondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -40...65°C
Toleranz: 0...100%
Gehäuseabmessungen: Ø8x20mm
Kondensator-Typ: Superkondensator
Fassungsvermögen: 3,3F
Betriebsspannung: 2,7V DC
Strom im max. Impuls: 2,28A
Kondensator-Art: EDLC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1600
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 0,97*
1600
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,01*
1 Tag
1880
1
€ 14,99*
ab € 0,72*
€ 1,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1600 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.600 Stück
Mindestbestellmenge: 1600 Stück ( entspricht € 1.552,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.