Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX SCC SuperCap Superkondensator, radial 3.3F 0 → +100% / 2.3 V dc, 2.7V dc, -40°C+65°C, Ø 8 (Dia.) x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1862164
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SCCR20B335PRB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backup Kondensator
Becherelko
Radial Kondensator
Superkondensator
Kapazität = 3.3F
Spannung = 2.3 V dc, 2.7V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +65 °C, +85°C
Durchmesser = 8mm
Höhe = 20mm
Abmessungen = 8 (Dia.) x 20mm
Anschlussraster = 3.5mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 290mΩ
Serie = SCC
Toleranz = 0 → +100%
Kondensatorfamilie = Superkondensator

Kondensatoren oder Doppelschichtkondensatoren werden schnell erkannt, nicht nur als ausgezeichneter Kompromiss zwischen ″elektronischen″ oder ″dielektrischen″ Kondensatoren wie Keramik-, Tantal-, Folien- und Aluminiumelektrolyten und Batterien, sondern auch als wertvolle Technologie für eine einzigartige Kombination von Eigenschaften, insbesondere sehr hoher Impulsleistung und Kapazitätsdichten.Die neue Serie von zylindrischen elektrochemischen Doppelschichtkondensatoren bietet ausgezeichnete Eigenschaften für die Impulsstromhandhabung basierend auf der Kombination aus sehr hoher Kapazität und sehr niedrigem ESR. Sie werden von sich aus oder in Verbindung mit Primär- oder Sekundärbatterien verwendet und bieten eine längere Backup-Zeit, eine längere Batterielebensdauer und sofortige Leistungsimpulse bei Bedarf. Bietet großartige Lösungen zum Halten, Energiesparen und für Impulsleistungsanwendungen.Kappenwerte von 1F bis 3000F. Hohe Impulsleistung Niedriger ESR Niedriger Leckstrom Typische Anwendungen: Kamera-Flash-Systeme Energiegewinnung GSM/GSR-Impulsanwendungen USV/Industrie Drahtlose Alarme Fernmessung Scanner Spielzeug und Spiele
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.3F
Spannung:
2.3 V dc, 2.7V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+65 °C, +85°C
Durchmesser:
8mm
Höhe:
20mm
Abmessungen:
8 (Dia.) x 20mm
Anschlussraster:
3.5mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
290mΩ
Serie:
SCC
Toleranz:
0 → +100%
Kondensatorfamilie:
Superkondensator
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, superkondensator avx, becherelko, 1862164, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, KYOCERA AVX, SCCR20B335PRB, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1600
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 0,97*
Lager 108
1600
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,01*
1 Tag
1880
1
€ 14,99*
ab € 0,72*
€ 1,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1600 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.600 Stück
Mindestbestellmenge: 1600 Stück ( entspricht € 1.616,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.