Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 12mm; L: 33m; Thk: 130um; schwarz; 180%


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Band: elektroisolierend; W: 12mm; L: 33m; Thk: 130um; schwarz; 180%
Band: elektroisolierend; W: 12mm; L: 33m; Thk: 130um; schwarz; 180%
Artikel-Nr.:
     2805-SCAPA-2702A-12B
Hersteller:
     Scapa
Herst.-Nr.:
     SCAPA 2702A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband schwarz
Hersteller: SCAPA
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...105°C
Breite: 12mm
Länge: 33m
Entspricht Norm: 2000/53/EC (ELV)
Resistenz gegenüber: Korrosion;Feuchtigkeit;Kratzer
Stärke: 0,13mm
Dielektrizitätswiderstand: 40kV/div
Band-Typ: elektroisolierend
Klebe-Art: Kautschuk
Scherverbund an Stahl: 1,8N/cm
Bandeigenschaften: selbstlöschend
Bandanwendung: Schutz vor Beschädigungen;Bündelung;Markierung;elektrische Isolation
Scherkraft: 25N
Dehnung beim Reißen: 180%
Trägermaterial: PVC Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.