Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 38mm; L: 25m; Thk: 0,13mm; schwarz; 180%


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: elektroisolierend; W: 38mm; L: 25m; Thk: 0,13mm; schwarz; 180%
Band: elektroisolierend; W: 38mm; L: 25m; Thk: 0,13mm; schwarz; 180%
Artikel-Nr.:
     2805-SCAPA-2702-38/25BK
Hersteller:
     Scapa
Herst.-Nr.:
     TAŚMA 2702 38MM/25M CZARNA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband 50mmx25mtr schwarz
Hersteller: SCAPA
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...105°C
Breite: 38mm
Länge: 25m
Entspricht Norm: 2000/53/EC (ELV)
Resistenz gegenüber: Korrosion;Feuchtigkeit;Kratzer
Stärke: 0,13mm
Dielektrizitätswiderstand: 40kV/div
Band-Typ: elektroisolierend
Klebe-Art: Kautschuk
Scherverbund an Stahl: 1,8N/cm
Bandeigenschaften: selbstlöschend
Bandanwendung: Schutz vor Beschädigungen;Bündelung;Markierung;elektrische Isolation
Scherkraft: 25N
Dehnung beim Reißen: 180%
Trägermaterial: PVC Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,47*
€ 5,32
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.