Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: selbstschweißend; schwarz; 25mm; L: 10m; Thk: 0,75mm; 900%


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: selbstschweißend; schwarz; 25mm; L: 10m; Thk: 0,75mm; 900%
Band: selbstschweißend; schwarz; 25mm; L: 10m; Thk: 0,75mm; 900%
Artikel-Nr.:
     2805-SCAPA-2517-25/10
Hersteller:
     Scapa
Herst.-Nr.:
     TASMA 2517 25MM/10M CZARNA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
selbstschweißendes isolierband 25mm...
Hersteller: SCAPA
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...100°C
Breite: 25mm
Länge: 10m
Resistenz gegenüber: Ozon;eintauchen in Wasser;Feuchtigkeit
Stärke: 0,75mm
Dielektrizitätswiderstand: 42kV/div
Band-Typ: selbstschweißend
Bandanwendung: Abdichtung;Feuchtigkeitsschutz;Verbindung und Reparatur von Energiekabeln bis 69kV;elektrische Isolation
Zugfestigkeit: 3MPa
Dehnung beim Reißen: 900%
Spezifischer Widerstand: 10TΩm
Trägermaterial: Ethylen-Propylen Gummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,22*
€ 13,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,13*
€ 13,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,79*
€ 12,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.