Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: LED; 2,5h,5h; L: 181,8mm; 100lm,200lm; IP65; 6000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SCANGRIP-03.5611
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     MIDI-EX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe scangrip
Hersteller: SCANGRIP
Betriebstemperatur: -10...45°C
Stromquelle: Akku 3,8V 1600mAh x1
Dichtheitsklasse: IP65
Breite: 46mm
Höhe: 29mm
Länge: 181,8mm
Entspricht Norm: ATEX Ex;ATEX II 3D Ex ic IIIC T100°C Dc;ATEX II 3G Ex ic IIC T5 Gc
Helligkeit: 200lm;100lm
Farbtemperatur: 6000K
Taschenlampen-Typ: LED
Betriebsdauer: 5h;2,5h
Ausführung: mit Halter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
SCANGRIP:
SCANGRIP
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, led-taschenlampe 100 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.