Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 9,9mm; 0,39"; Anz.Z: 1; rot; 1,2÷4,1mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 9,9mm; 0,39"; Anz.Z: 1; rot; 1,2÷4,1mcd
Display: LED; 7-segmentig; 9,9mm; 0,39"; Anz.Z: 1; rot; 1,2÷4,1mcd
Artikel-Nr.:
     2805-SC39-11EWA
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SC39-11EWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Farbe: rot
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Gemeinsame Elektrode: Kathode
Wellenlänge λd: 625nm
Helligkeit: 1,2...4,1mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,39"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 13x10mm
Reihenabstand: 7,62mm
Zeichenanzahl: 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
39
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,719*
€ 1,21*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,72*
€ 1,36*
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,37*
1 Tag
613
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,96*
€ 1,99*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 3,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 39 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 117 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 390 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.