Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 56,9mm; 2,3"; Anz.Z: 1; rot; 8÷18mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 56,9mm; 2,3"; Anz.Z: 1; rot; 8÷18mcd
Display: LED; 7-segmentig; 56,9mm; 2,3"; Anz.Z: 1; rot; 8÷18mcd
Artikel-Nr.:
     2805-SC23-12EWA
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SC23-12EWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Farbe: rot
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Gemeinsame Elektrode: Kathode
Wellenlänge λd: 625nm
Helligkeit: 8...18mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 2,3"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 70x48mm
Reihenabstand: 60,1mm
Zeichenanzahl: 1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,48*
€ 8,56*
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 12,74*
1 Tag
109
€ 14,99*
ab € 7,52*
€ 19,82*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.