Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 38,1mm; 1,5"; Anz.Z: 1; rot; 18÷60mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 38,1mm; 1,5"; Anz.Z: 1; rot; 18÷60mcd
Display: LED; 7-segmentig; 38,1mm; 1,5"; Anz.Z: 1; rot; 18÷60mcd
Artikel-Nr.:
     2805-SC15-11SRWA
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SC15-11SRWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
LED Array
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Farbe: rot
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Gemeinsame Elektrode: Kathode
Wellenlänge λd: 640nm
Helligkeit: 18...60mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 1,5"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 47x33,15mm
Reihenabstand: 40,64mm
Zeichenanzahl: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.