Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einplatinencomputer; Raspberry Pi3 A+; Cortex A53; 512MBSDRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raspberry Pi Model A+ Entwicklungsplatine 1400 MHz BCM2837B0
Raspberry Pi Model A+ Entwicklungsplatine 1400 MHz BCM2837B0
Raspberry Pi Model A+ Entwicklungsplatine 1400 MHz BCM2837B0
Raspberry Pi Model A+ Entwicklungsplatine 1400 MHz BCM2837B0
Raspberry Pi Model A+ Entwicklungsplatine 1400 MHz BCM2837B0
Artikel-Nr.:
     2805-SC0130-J
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RASPBERRY PI3 MODEL A+
EAN/GTIN:
     652508442181
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
entwicklungskit
Hersteller: RASPBERRY PI
Steckverbinder-Art: Jack 3,5mm;USB A;Stift;HDMI;40pin;MIPI-CSI;MIPI DSI
Betriebstemperatur: 0...50°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Sortiments-Typ: Einplatinencomputer
Schnittstelle: USB 2.0;GPIO;HDMI;SD;DSI;CSI
Taktfrequenz: 1,4GHz
Ausführung: kabellos
Abmessungen: 65x56mm
Passendes Zubehör: SC0870;SC0023;SC0054;SC0160;SC0167;SC0197;SC0202;SC0251LM;SC0329;SC0366;SC0368;SC0369;SC0370;SC0442;SC0624;SC0715;SC0818;SC0872;SC0874;SC0880;SC0722;SC0730
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.11ac/b/g/n;WIFI
Architektur-Art: Cortex A53
Prozessor: BCM2837B0
Video-Codec: OpenGL ES 1.1/2.0;H.264 1080p30
Handelsname: Raspberry Pi3 A+
Speicher: 512MB SDRAM
WiFi: 2,4GHz;5GHz
Bluetooth version: 4.2;BLE
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
RASPBERRY:
RASPBERRY
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 23,33*
€ 31,65*
3 Tage
94
€ 8,00*
ab € 26,44*
€ 35,37*
€ 4,00*
ab € 28,24*
€ 37,55*
€ 6,95*
ab € 28,34*
€ 37,73*
€ 8,50*
ab € 33,31*
€ 47,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.