Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi Model A+ Entwicklungsplatine 1400 MHz BCM2837B0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raspberry Pi Model A+ Entwicklungsplatine 1400 MHz BCM2837B0
Raspberry Pi Model A+ Entwicklungsplatine 1400 MHz BCM2837B0
Raspberry Pi Model A+ Entwicklungsplatine 1400 MHz BCM2837B0
Raspberry Pi Model A+ Entwicklungsplatine 1400 MHz BCM2837B0
Raspberry Pi Model A+ Entwicklungsplatine 1400 MHz BCM2837B0
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93484993
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     1811853
EAN/GTIN:
     652508442181
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
einplatinencomputer raspberry
Weitere Informationen:
Merkmale
Zertifizierung
CE
Speicher
RAM-Speicher maximal
0.512 GB
Interner Speichertyp
DDR2-SDRAM
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Energie
DC input Spannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
USB-Version
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dimensionen Tafel
56 x 65 mm
Prozessor
Prozessortaktfrequenz
1400 MHz
Prozessor
BCM2837B0
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.