Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 2mH; 70mΩ; 250VAC; -25÷120°C; SC; 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 2mH; 70mΩ; 250VAC; -25÷120°C; SC; 5A
Drossel: Draht; THT; 2mH; 70mΩ; 250VAC; -25÷120°C; SC; 5A
Artikel-Nr.:
     2805-SC-05-200
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SC-05-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Netzentstörfilter
Ringkerndrossel
netzentstörfilter
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...120°C
Widerstand: 70mΩ
Betriebsspannung: 250V AC
Maximalstrom: 5A
Induktivität: 2mH
Drossel-Typ: Draht
Herstellerserie: SC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 2,58*
€ 3,23*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,33*
€ 6,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 323,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tenma
72-8155
ab € 33,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.