Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 2mH; 110mΩ; 250VAC; -25÷120°C; SC; 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 2mH; 110mΩ; 250VAC; -25÷120°C; SC; 2A
Drossel: Draht; THT; 2mH; 110mΩ; 250VAC; -25÷120°C; SC; 2A
Artikel-Nr.:
     2805-SC-02-20J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SC-02-20J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Netzentstörfilter
Ringkerndrossel
netzentstörfilter 2a
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...120°C
Widerstand: 0,11Ω
Betriebsspannung: 250V AC
Maximalstrom: 2A
Induktivität: 2mH
Drossel-Typ: Draht
Herstellerserie: SC
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 5,42*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 2,68*
€ 6,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.