Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SBR®; THT; 60V; 10A; TO220FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SBR®; THT; 60V; 10A; TO220FP
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SBR®; THT; 60V; 10A; TO220FP
Artikel-Nr.:
     2805-SBR10U60CTFP
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SBR10U60CTFP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: THT
Gehäuse: TO220FP
Rückspannung max.: 60V
Vorwärtsspannung max.: 0,62V
Vorwärtsstrom: 10A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 150A
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Technologie: SBR®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.