Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 2A; SOD323HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SBA230CH-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SBA230CH_R1_00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323HE
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 0,49V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 20A
Leck strom: 9,6mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0741*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5203*
€ 0,61916
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3572*
€ 0,42507
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2335*
€ 0,27787
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2062*
€ 0,24538
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.