Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 1A; SOD123


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SBA130AS-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SBA130AS_R1_00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 0,47V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 10A
Leck strom: 3,9mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,044* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.