Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 5A; SMAF-C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SB54AFC-AU-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SB54AFC-AU_R1_000A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SMAF-C
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,54V
Vorwärtsstrom: 5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 100A
Leck strom: 30mA
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,995*
€ 1,18405
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.