Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastatur; schwarz,rot; USB A; mit Kabel,US layout; 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Savio Tempest RX Tastatur Gaming USB QWERTY Englisch Schwarz
Savio Tempest RX Tastatur Gaming USB QWERTY Englisch Schwarz
Savio Tempest RX Tastatur Gaming USB QWERTY Englisch Schwarz
Savio Tempest RX Tastatur Gaming USB QWERTY Englisch Schwarz
Savio Tempest RX Tastatur Gaming USB QWERTY Englisch Schwarz
Savio Tempest RX Tastatur Gaming USB QWERTY Englisch Schwarz
Savio Tempest RX Tastatur Gaming USB QWERTY Englisch Schwarz
Savio Tempest RX Tastatur Gaming USB QWERTY Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-SAVGK-TEMPESTRX-RD
Hersteller:
     SAVIO
Herst.-Nr.:
     TEMPEST RX RED
EAN/GTIN:
     5901986045311
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Keyboard
Tastatur
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SAVIO
Farbe: rot;schwarz
Steckverbinder-Art: USB A
Kabellänge: 1,8m
Eigenschaften des Computerzubehörs: mechanische Tastatur
Computer Zubehör-Typ: Tastatur
Ausführung: mit Kabel;US layout
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SAVIO:
SAVIO
Weitere Suchbegriffe: gaming keyboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
€ 93,65*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
€ 82,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.