Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastatur; schwarz; USB A,USB C; 2000mAh; 30h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Savio Rampage Outemu Red Mechanical Keyboard anti-ghosting RGB black Tastatur Gaming USB + Bluetooth QWERTY Englisch Schwarz
Savio Rampage Outemu Red Mechanical Keyboard anti-ghosting RGB black Tastatur Gaming USB + Bluetooth QWERTY Englisch Schwarz
Savio Rampage Outemu Red Mechanical Keyboard anti-ghosting RGB black Tastatur Gaming USB + Bluetooth QWERTY Englisch Schwarz
Savio Rampage Outemu Red Mechanical Keyboard anti-ghosting RGB black Tastatur Gaming USB + Bluetooth QWERTY Englisch Schwarz
Savio Rampage Outemu Red Mechanical Keyboard anti-ghosting RGB black Tastatur Gaming USB + Bluetooth QWERTY Englisch Schwarz
Savio Rampage Outemu Red Mechanical Keyboard anti-ghosting RGB black Tastatur Gaming USB + Bluetooth QWERTY Englisch Schwarz
Savio Rampage Outemu Red Mechanical Keyboard anti-ghosting RGB black Tastatur Gaming USB + Bluetooth QWERTY Englisch Schwarz
Savio Rampage Outemu Red Mechanical Keyboard anti-ghosting RGB black Tastatur Gaming USB + Bluetooth QWERTY Englisch Schwarz
Savio Rampage Outemu Red Mechanical Keyboard anti-ghosting RGB black Tastatur Gaming USB + Bluetooth QWERTY Englisch Schwarz
Savio Rampage Outemu Red Mechanical Keyboard anti-ghosting RGB black Tastatur Gaming USB + Bluetooth QWERTY Englisch Schwarz
Savio Rampage Outemu Red Mechanical Keyboard anti-ghosting RGB black Tastatur Gaming USB + Bluetooth QWERTY Englisch Schwarz
Savio Rampage Outemu Red Mechanical Keyboard anti-ghosting RGB black Tastatur Gaming USB + Bluetooth QWERTY Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-SAVGK-RAMPAGE-RD
Hersteller:
     SAVIO
Herst.-Nr.:
     RAMPAGE RED
EAN/GTIN:
     5901986047421
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SAVIO
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Art: USB A;USB C
Kapazität: 2Ah
Betriebsdauer: 30h
Eigenschaften des Computerzubehörs: mechanische Tastatur;RGB
Computer Zubehör-Typ: Tastatur
Ausführung: kabellos;mit Kabel;Bluetooth;US layout
Batterie/Akku: Akku Li-Ion 3,7V 2000mAh x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SAVIO:
SAVIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 58,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.