Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager: kugelförmig; ØAußen: 14,5mm; ØInn: 12,5mm; iglidur® W300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager: kugelförmig; ØAußen: 14,5mm; ØInn: 12,5mm; iglidur® W300
Lager: kugelförmig; ØAußen: 14,5mm; ØInn: 12,5mm; iglidur® W300
Artikel-Nr.:
     2805-SAM-12
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     SAM-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Kunststoff-Gleitlager
Linear-Gleitlager
Hersteller: IGUS
Betriebstemperatur: -30...80°C
Gehäusematerial: igumid G
Material: iglidur® W300
Höhe: 6,2mm
Außendurchmesser: 14,5mm
Innendurchmesser: 12,5mm
Herstellerserie: igubal®
Eigenschaften mechanischer Elemente: schmiermittelfrei
Lager-Typ: kugelförmig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 3,3263*
€ 4,1663*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,97*
€ 8,28*
1
€ 8,95*
ab € 7,29*
€ 11,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
B160-T-005-0100-G
ab € 31,60*
Zubehör
Igus
V400-T-005-0100-G
ab € 106,77*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120-G1
ab € 28,87*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120
ab € 20,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.