Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager: kugelförmig; ØAußen: 7,5mm; ØInn: 6,2mm; iglidur® W300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager: kugelförmig; ØAußen: 7,5mm; ØInn: 6,2mm; iglidur® W300
Lager: kugelförmig; ØAußen: 7,5mm; ØInn: 6,2mm; iglidur® W300
Artikel-Nr.:
     2805-SAM-06
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     SAM-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager igus
trockengleitlager
Hersteller: IGUS
Betriebstemperatur: -30...80°C
Gehäusematerial: igumid G
Material: iglidur® W300
Höhe: 4mm
Außendurchmesser: 7,5mm
Innendurchmesser: 6,2mm
Herstellerserie: igubal®
Eigenschaften mechanischer Elemente: schmiermittelfrei
Lager-Typ: kugelförmig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 2,9539*
€ 3,6839*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,46*
€ 7,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.