Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; M12; PIN: 12; männlich; Code A-DeviceNet / CANopen; 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1437122 Sensor-/Aktuatorkabel 0,5 m M12 Multi
Phoenix Contact 1437122 Sensor-/Aktuatorkabel 0,5 m M12 Multi
Artikel-Nr.:
     2805-SACCDSIMS12CONM120
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1437122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 30V
Nennstrom: 1,5A
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Anzahl Pole: 12
Leitungsquerschnitt: 0,34mm2
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Leitungslänge: 0,5m
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Elektrische Montage: Leitungen
Mechanische Montage: für Frontplatten
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,09*
€ 22,45*
€ 5,46*
ab € 17,04*
€ 22,55*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,83*
€ 24,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,14*
€ 24,98*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 22,17*
€ 34,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1430394
ab € 0,258*
Zubehör
Phoenix Contact
1441833
ab € 15,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1680539
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.