Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder 12-polig M12 SACC-DSI-MS #1437122


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbausteckverbinder 12-polig M12 SACC-DSI-MS #1437122
Einbausteckverbinder 12-polig M12 SACC-DSI-MS #1437122
Artikel-Nr.:
     3517A-51265327
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1437122
EAN/GTIN:
     4046356449625
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel

Einbausteckverbinder 12-polig M12 SACC-DSI-MS #1437122

Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 12-polig, M12-SPEEDCON, Hinterwand-/Schraubmontage mit M12-Gewinde, mit 0,5 m halogenfreier TPE-Litze, 12 x 0,14 mm²
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steuerkontakte:
12
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
1,5 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,05*
€ 22,55*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 17,19*
€ 22,64*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,89*
€ 24,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,14*
€ 25,20*
€ 3,90*
ab € 19,53*
€ 25,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1430394
ab € 0,258*
Zubehör
Phoenix Contact
1441833
ab € 15,605*
Zubehör
Phoenix Contact
1680539
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.