Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 13,2mm; 0,52"; Anz.Z: 1; rot; 52÷110mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 13,2mm; 0,52"; Anz.Z: 1; rot; 52÷110mcd
Display: LED; 7-segmentig; 13,2mm; 0,52"; Anz.Z: 1; rot; 52÷110mcd
Artikel-Nr.:
     2805-SA52-11SURKWA
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SA52-11SURKWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Farbe: rot
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Gemeinsame Elektrode: Anode
Betriebsstrom: 10mA
Wellenlänge λd: 630nm
Helligkeit: 52...110mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,52"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 17,5x12,4mm
Reihenabstand: 15,24mm
Zeichenanzahl: 1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3720
40
€ 7,00*
ab € 0,719*
€ 1,23*
40
€ 8,95*
ab € 1,11*
€ 2,07*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,03*
€ 2,76*
1 Tag
533
5
€ 14,99*
ab € 1,02*
€ 3,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STP16CPS05MTR
ab € 0,986*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.