Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 101,2mm; 3,984"; Anz.Z: 1; rot; 88÷250mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-SA40-19SURKWA
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SA40-19SURKWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Farbe: rot
Montage: THT
Ausgangsraster: 5,08mm
Gemeinsame Elektrode: Anode
Betriebsstrom: 10mA
Wellenlänge λd: 630nm
Helligkeit: 88...250mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 3,984"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 122x90mm
Reihenabstand: 107mm
Zeichenanzahl: 1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 16,241*
€ 24,605*
1
€ 4,00*
ab € 17,84*
€ 27,24*
1 Tag
247
1
Frei Haus
ab € 19,39*
€ 28,18*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 16,29*
€ 31,88*
1
€ 8,95*
ab € 24,53*
€ 36,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
2823
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.