Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 101,2mm; 3,984"; Anz.Z: 1; rot; 88÷250mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright LED-Anzeige 7-Segment, Rot 630 nm Zeichenbreite 59.5mm Zeichenhöhe 101mm Durchsteckmontage
Kingbright LED-Anzeige 7-Segment, Rot 630 nm Zeichenbreite 59.5mm Zeichenhöhe 101mm Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     2805-SA40-18SURKWA
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SA40-18SURKWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Farbe: rot
Montage: THT
Ausgangsraster: 5,08mm
Gemeinsame Elektrode: Anode
Betriebsstrom: 10mA
Wellenlänge λd: 630nm
Helligkeit: 88...250mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 3,984"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 122x90mm
Reihenabstand: 107mm
Zeichenanzahl: 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 17,45*
€ 25,80*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 16,32*
€ 28,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.