Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 1uF; 50VDC; Z5U; ±20%; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 1uF; 50VDC; Z5U; ±20%; THT
Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 1uF; 50VDC; Z5U; ±20%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-SA305E105MAR
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SA305E105MARTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 50v
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Z5U
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 50V DC
Kondensator-Art: MLCC;monolithisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.320,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,26408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.449,40*
€ 1.724,786
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.439,70*
€ 1.713,243
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.387,50*
€ 1.651,125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.352,75*
€ 1.609,7725
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.320,40*
€ 1.571,276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.