Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Synchronisierung; digital,Montage; LED; 127÷120V; SA19


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SA19-V04XXNXWAW0LM
Hersteller:
     LUMEL
Herst.-Nr.:
     SA19 V04XXNXWAW0LM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
frequenz digitalanzeige
Hersteller: LUMEL
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene (optional)
Verwendeten Displays-Art: LED
Dichtheitsklasse: IP52
Frequenz: 35...70Hz
Eingangsspannung: 127...120V
Passendes Zubehör: ATS-100
Standardausstattung: Montagehalter x2
Messgeräte-Typ: Synchronisierung
Herstellerserie: SA19
Messung: Phasensynchronisierung
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 96x96x111,5mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LUMEL:
LUMEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.