Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 800V; 1A; 300ns; MELF plastic; Ifsm: 35A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 800V; 1A; 300ns; MELF plastic; Ifsm: 35A
Diode: Gleichrichter; SMD; 800V; 1A; 300ns; MELF plastic; Ifsm: 35A
Artikel-Nr.:
     2805-SA159-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     SA159
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
smd diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: MELF plastic
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 10A
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 300ns
Strom im max. Impuls: 35A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,329*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0329* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,348*
€ 1,60412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,773*
€ 0,91987
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,624*
€ 0,74256
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.