Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 25,4mm; 1"; Anz.Z: 1; grün; 8÷24mcd; Anode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 25,4mm; 1"; Anz.Z: 1; grün; 8÷24mcd; Anode
Display: LED; 7-segmentig; 25,4mm; 1"; Anz.Z: 1; grün; 8÷24mcd; Anode
Artikel-Nr.:
     2805-SA10-21GWA
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SA10-21GWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
led anzeige
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Farbe: grün
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Gemeinsame Elektrode: Anode
Wellenlänge λd: 568nm
Helligkeit: 8...24mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 1"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 34x24mm
Reihenabstand: 30,4mm
Zeichenanzahl: 1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1240
20
€ 7,00*
ab € 1,726*
€ 2,821*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 3,95*
1 Tag
105
1
€ 14,99*
ab € 2,38*
€ 6,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.