Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 10,16mm; 0,4"; Anz.Z: 1; rot; 3÷8mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 10,16mm; 0,4"; Anz.Z: 1; rot; 3÷8mcd
Display: LED; 7-segmentig; 10,16mm; 0,4"; Anz.Z: 1; rot; 3÷8mcd
Artikel-Nr.:
     2805-SA04-11EWA
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SA04-11EWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
led anzeige
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Farbe: rot
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Gemeinsame Elektrode: Anode
Wellenlänge λd: 625nm
Helligkeit: 3...8mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,4"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 18,75x9,8mm
Reihenabstand: 7,5mm
Zeichenanzahl: 1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,46*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,69*
1 Tag
255
5
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 27 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 108 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.