Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel; Ring-Maul; Stahl; L: 185mm; Schlüssel: 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüssel; Ring-Maul; Stahl; L: 185mm; Schlüssel: 15mm
Schlüssel; Ring-Maul; Stahl; L: 185mm; Schlüssel: 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-SA.TAH111M-15
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     TAH111M-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Hersteller: BAHCO
Länge: 185mm
Entspricht Norm: DIN 3113;ISO 1711-1;ISO 691;ISO 7738;ISO 3318
Werkzeug-Typ: Schlüssel
Schlüssel-Art: Ring-Maul
Schlüsseleigenschaften: verchromte Schlüsseloberfläche;Ringkopf um 15° abgewinkelt;spezielles Dynamic-Drive Profil
Werkzeugmaterial: Stahl
Schlüsselgröße: 15mm
Ausführung: für Arbeiten in der Höhe
Passendes Zubehör: KNP.005001TBK;KNP.005002TBK;KNP.005003TBK;KNP.005004TBK;SA.439000000;SA.439000001
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,43*
€ 19,54*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,10*
€ 19,60*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 13,03*
€ 20,77*
€ 8,95*
ab € 17,76*
€ 25,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.