Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausblaspistole; mit verlängerter Düse; 6,3bar; 340l/min; 80dBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausblaspistole; mit verlängerter Düse; 6,3bar; 340l/min; 80dBA
Ausblaspistole; mit verlängerter Düse; 6,3bar; 340l/min; 80dBA
Artikel-Nr.:
     2805-SA.BP219L
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BP219L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Hersteller: BAHCO
Lärmbelastung: 80dBA
Länge: 470mm
Werkzeug-Typ: Ausblaspistole
Werkzeuganwendung: für Werkstattarbeiten
Ausführung: mit verlängerter Düse
Anschlüsse: 1/4"
Versorgungsdruck: 6,3bar
Luftverbrauch: 340l/min
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 12,12*
€ 17,35*
€ 5,90*
ab € 12,40*
€ 18,43*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,32*
€ 18,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.