Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Torx®; Präzision; TX08; ESD; L.Klingen: 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SA.803-8-50ESD
Hersteller:
     LINDSTRÖM
Herst.-Nr.:
     803-8-50ESD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Hersteller: LINDSTRÖM
Entspricht Norm: IEC 61340-5-1;IEC 61340-5-1-ESD
Gesamtlänge: 137mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: Präzision
Länge der Spitze: 50mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Zweikomponenten Griff;ergonomischer Griff mit drehbarem Endstück;verchromte Spitze;Spitze brüniert
Grifflänge: 87mm
Ausführung: ESD
Ausführung der Lötspitze: Torx®
Bit-Größe: TX08
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,93*
€ 8,68*
€ 8,95*
ab € 6,92*
€ 10,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.