Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Torx®; Präzision; TX10; ESD; L.Klingen: 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SA.803-10-50ESD
Hersteller:
     LINDSTRÖM
Herst.-Nr.:
     803-10-50ESD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Hersteller: LINDSTRÖM
Entspricht Norm: IEC 61340-5-1;IEC 61340-5-1-ESD
Gesamtlänge: 137mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: Präzision
Länge der Spitze: 50mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Zweikomponenten Griff;ergonomischer Griff mit drehbarem Endstück;verchromte Spitze;Spitze brüniert
Grifflänge: 87mm
Ausführung: ESD
Ausführung der Lötspitze: Torx®
Bit-Größe: TX10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,48*
€ 11,21*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,58*
€ 11,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.