Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Pozidriv®; PZ2; L.Klingen: 85mm; L. ges: 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SA.413-2-25
Hersteller:
     IRIMO
Herst.-Nr.:
     413-2-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Hersteller: IRIMO
Entspricht Norm: DIN ISO 8764;DIN 5260
Gesamtlänge: 25mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Länge der Spitze: 85mm
Eigenschaften der Werkzeuge: ergonomischer zweikomponentiger Griff
Ausführung der Lötspitze: Pozidriv®
Bit-Größe: PZ2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.