Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze; kegelförmig; 1mm; 420÷475°C; SHP-SM,TMT-2000S-SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze; kegelförmig; 1mm; 420÷475°C; SHP-SM,TMT-2000S-SM
Lötspitze; kegelförmig; 1mm; 420÷475°C; SHP-SM,TMT-2000S-SM
Artikel-Nr.:
     2805-S80CP010
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     S80CP010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitze thermaltronics
Hersteller: THERMALTRONICS
Lötspitzen-Typ: mit Heizelement
Temperatur der Lötspitze: 420...475°C
Form der Lötspitze: kegelförmig
Abmessungen der Lötspitze: 1mm
Anwendung von Lötausrüstung: für Lötstationen;für Lötkolben
Passendes Zubehör: SHP-SM;TMT-2000S-SM
Engineering PN: SSC-806P
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.