Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Rundumlicht; rot; S60; 24VDC; IP44; Ø70x136mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Licht; Rundumlicht; rot; S60; 24VDC; IP44; Ø70x136mm
Signalgeber: Licht; Rundumlicht; rot; S60; 24VDC; IP44; Ø70x136mm
Artikel-Nr.:
     2805-S60R-24-R
Hersteller:
     QLIGHT
Herst.-Nr.:
     S60R-24-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
rundumkennleuchte 24 v rot
Hersteller: QLIGHT
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -20...50°C
Dichtheitsklasse: IP44
Versorgungsspannung: 24V DC
Material: ABS
Äußere Abmessungen: Ø70x136mm
Passendes Zubehör: TWA45;TWS45;BA15S-R5W/24V
Lichtquelle: BA15S Leuchtmittel
Stromaufnahme: 310mA
Signalart: Rundumlicht
Herstellerserie: S60
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QLIGHT:
QLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.