Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Rundumlicht; grün; S60; 12VDC; IP44; Ø70x136mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S60R-12-G
Hersteller:
     QLIGHT
Herst.-Nr.:
     S60R-12-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
drehspiegelleuchte 12v
Hersteller: QLIGHT
Farbe: grün
Betriebstemperatur: -20...50°C
Dichtheitsklasse: IP44
Versorgungsspannung: 12V DC
Material: ABS
Äußere Abmessungen: Ø70x136mm
Passendes Zubehör: TWA45;TWS45;BA15S-R5W/12V
Lichtquelle: BA15S Leuchtmittel
Stromaufnahme: 484mA
Signalart: Rundumlicht
Herstellerserie: S60
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QLIGHT:
QLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.