Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,2kV; If: 60A; Ifsm: 550A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,2kV; If: 60A; Ifsm: 550A
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,2kV; If: 60A; Ifsm: 550A
Artikel-Nr.:
     2805-S3PDB60N12-SIR
Hersteller:
     SIRECTIFIER
Herst.-Nr.:
     S3PDB60N12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SIRECTIFIER
Ausgänge: Schrauben M5
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 60A
Strom im max. Impuls: 0,55kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.