Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,6kV; If: 35A; Ifsm: 350A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,6kV; If: 35A; Ifsm: 350A
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,6kV; If: 35A; Ifsm: 350A
Artikel-Nr.:
     2805-S3PDB35N16-SIR
Hersteller:
     SIRECTIFIER
Herst.-Nr.:
     S3PDB35N16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SIRECTIFIER
Ausgänge: Verbinder 6,5x0,8mm
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 35A
Strom im max. Impuls: 350A
Elektrische Montage: THT
Ausführung: quadratisch
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.