Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; 800V; If: 0,8A; Ifsm: 40A; MBS; SMT


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; 800V; If: 0,8A; Ifsm: 40A; MBS; SMT
Brückengleichrichter: einphasig; 800V; If: 0,8A; Ifsm: 40A; MBS; SMT
Artikel-Nr.:
     2805-S380-LGE
Hersteller:
     LUGUANG ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     S380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC
Gehäuse: MBS
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom: 0,8A
Strom im max. Impuls: 40A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Elektrische Montage: SMT
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,195*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,039* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.