Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 1A; SOD123F; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 1A; SOD123F; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A
Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 1A; SOD123F; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A
Artikel-Nr.:
     2805-S1BFL-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     S1BFL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
smd-diode sod323
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,165*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0165* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.