Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 45V; 15A; TO277A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S15P45-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     S15P45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: TO277A
Rückspannung max.: 45V
Vorwärtsspannung max.: 0,42V
Vorwärtsstrom: 15A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 180A
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,162*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.